吊り下げマグネット標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容修理中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 〜 月 日 注文コード50635209 品番805-96A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は表示内容など5種類から選べます 他の種類を見る

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

表示内容修理中 運転禁止 (担当者) (期間) 月 日 〜 月 日 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 仕様片面表示、上下部マグネット付 トラスコ品番184-1803 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50635175
2023-12-18
用途:
電気設備の年次点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

年一回、停電して点検を行なう時、受電開閉器を開放後その電柱に設置して、誤って操作することを防止するのに、目立っていて良い。

対象商品:
50635175
2022-03-25
用途:
電気の年次点検
堀田電気管理事務所 様 (サービス業)

蛍光文字なら夜でも目立って誰でもわかるようにしたらいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする