366-62A 鉄道保安関係腕章 ユニット 50635245

鉄道保安関係腕章

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容工事管理者
内容量1枚注文コード50635245品番366-62A
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。表示内容工事管理者材質/仕上軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重トラスコ品番184-0242質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635279
2023-03-30
用途: 設備工事
株式会社成和

使用には全くもんだないが、腕に付ける時に安全ピンではなくクリップ等でのワンタッチで出来ないだろうか?1人で付けるのがなかなか時間がかかる。

1が参考にしています
対象商品 : 50635227
2021-09-15
用途: 現場にいるときに装着します。
建設業・工事業

値段が手頃で、とても目立つので重宝してます。今回は安全パトロールが有ったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする