ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
注文コード
50635333
品番
325-31A
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上部にゴムマグネットが入った着脱自在の標識です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
表示内容
点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)
取付け方法
マグネット式
材質/仕上
軟質ビニール、ゴムマグネット
用途
機械設備や分電盤等への表示に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
183-8639
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
225×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。予めご了承下さい。