ERD7487W ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50635377

 

ERD7487W ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50635377
ERD7487W ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50635377

ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)200
光源色昼白色
配光角度(°)51
内容量1台注文コード50635377品番ERD7487W
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】15色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.5/110.2/113.5・109.9/104.5/106.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(3000TYPE/4000TYPE)3043/3869配光角度(°)51ビーム角度(°)60グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする