腕章

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50635385 品番 366-80A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

表示内容無地(白色) 材質/仕上軟質ビニール トラスコ品番183-7052 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50635927
2020-07-20
用途:
巡視員表示

社内及び取引先の作業確認の為、巡視員として役割の明確化に表示使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする