ERD7508W ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50635429 ERD7508W ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明) 50635429

ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50635429 品番 ERD7508W
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】15 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.5/107.3/110.5・107.1/101.8/104.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(3000TYPE/4000TYPE)2964/3770 配光角度(°)51 ビーム角度(°)60 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする