847-31A 腕章 ユニット 50635516

腕章

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
表示内容副隊長
副隊長
建築JV
無地(白色)
無地(黄色)
無地(緑色)
無地(赤色)
無地(青色)
警備員
交通整理員
省エネ推進委員
5Sパトロール
玉掛責任者
工事責任者
合図者
隊長
消火班
救護班
誘導班
避難誘導係
連絡係
防火管理者
火気使用責任者
防火
防災班
火災予防運動
運行管理者
交通安全委員
交通安全
交通安全運動
ISO 9001内部品質監査員
ISO 9001品質管理責任者
指導員
案内係
会場係
守衛
立入許可
新入社員
監視人
検査等作業者
操作者
一本線無地
文字なし、赤ラインのみ
文字なし、緑ラインのみ
品質パトロール
トラスコ品番184-3378
184-3378
183-7107
183-7052
184-1823
183-8651
183-8648
184-0298
183-7077
184-0267
184-0212
184-0246
184-0207
184-0233
184-1855
184-0264
184-1799
183-8679
183-8733
184-1878
183-8669
184-1867
184-0262
183-8624
183-7153
183-5563
183-7051
184-1840
184-1793
183-7098
184-0222
184-1816
183-8702
184-0217
184-0240
183-7068
183-8626
184-0289
183-7041
184-1839
183-7081
183-7143
183-8627
184-0239
184-1798
184-3380
184-3383
183-8661
184-0237
内容量1枚注文コード50635516品番847-31A
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。表示内容副隊長材質/仕上軟質ビニールトラスコ品番184-3378質量(g)31寸法(縦×横)(mm)85×400仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、ビニール2重RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635927
2020-07-20
用途: 巡視員表示

社内及び取引先の作業確認の為、巡視員として役割の明確化に表示使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする