ERD7493W ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50635569 ERD7493W ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50635569

ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)200 光源色電球色 注文コード50635569 品番ERD7493W
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋込穴・光源色など15種類から選べます 他の種類を見る

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(白艶消) タイプ2400TYPE 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)52 ビーム角度(°)62 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)2014 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×2灯用 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)15°
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする