仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(白艶消)
タイプ2400TYPE
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)52
ビーム角度(°)62
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)175
定格光束(Lm)2141
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当FHT42W×2灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°