ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50635849
品番
ERD7524W
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様
LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質
【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ
900/1200/1600タイプ
消費電力(W)
7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)
(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)
【グレアカットオフアングル】20
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(900・1200・1600TYPE)120.8/111.6/110.2/116.0・112.5/104.6/110.4/112.5・103.9/97.0/103.2/106.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(1200/1600/900TYPE)1193/1601/882
配光角度(°)
31
ビーム角度(°)
34
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ
広角配光
器具相当
900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。
※
※リニューアルプレートRB-594W、595Wには取付できません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可