仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(900・1200・1600TYPE)127.8/118.1/116.6/122.7・119.0/110.7/116.8/119.0・109.9/102.6/109.2/112.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)(1200/1600/900TYPE)1262/1693/933
配光角度(°)24
ビーム角度(°)26
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ中角配光
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)