スリーハイ
スリーハイの 検出・センサ
スリーハイの センサ
スリーハイの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50636058
品番
TH-8910-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
端子形状
リード線直出し形/圧着端子なし
限界温度(℃)
260
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
熱電対
K
材質(外被)
フッ素樹脂
アズワン品番
64-3426-28
芯色
赤、白
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
ストレート
リード線長さ(m)
1