ERD7192W ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50636147

 

ERD7192W ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50636147
ERD7192W ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50636147

ベースダウンライト 白コーン 600TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)32
内容量1台注文コード50636147品番ERD7192W
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2/79.1/71.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)538配光角度(°)32ビーム角度(°)34埋込穴(Φmm)60アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ広角配光器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする