仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.6/74.5/67.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)507
配光角度(°)32
ビーム角度(°)34
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ広角配光
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)