ERD7196W ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50636190 ERD7196W ベースダウンライト 白コーン 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50636190

ベースダウンライト 白コーン 600TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50636190 品番 ERD7196W
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Rsシリーズ
光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600TYPE 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)【グレアカットオフアングル】20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.5/67.5/61.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)459 配光角度(°)60 ビーム角度(°)85 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ拡散配光(樹脂反射板タイプ) 器具相当FHT24W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする