ERD5656WA ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636217 ERD5656WA ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636217

ベースダウンライト一般型 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50636217 品番 ERD5656WA
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 材質【コーン】アルミ(白艶消) 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)9.9 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)958 配光角度(°)57 ビーム角度(°)73 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミ(白艶消) 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする