仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
材質【コーン】アルミ(白艶消)
質量(kg)0.3
タイプ1000タイプ
消費電力(W)9.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.9
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)831
配光角度(°)57
ビーム角度(°)73
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可