仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)9.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)1021配光角度(°)68ビーム角度(°)84グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可