曜日別特売
ERD6289WA ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636269

 

ERD6289WA ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636269
ERD6289WA ベースダウンライト一般型 1000TYPE ENDO(遠藤照明) 50636269

ベースダウンライト一般型 1000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
材質【コーン】アルミ(白艶消)
配光角度(°)57
内容量1台注文コード50636269品番ERD6289WA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82材質【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3タイプ1000タイプ消費電力(W)9.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)857配光角度(°)57ビーム角度(°)73グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミ(白艶消)調光の可否不可配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする