仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.2
タイプ700タイプ
消費電力(W)6.5
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.4
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)614
配光角度(°)53
ビーム角度(°)65
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W
LED交換不可