ERD6299SA ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50636409 ERD6299SA ベースダウンライト一般型 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50636409

ベースダウンライト一般型 700TYPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色温白色 調光の可否不可 注文コード50636409 品番ERD6299SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など20種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ Mid Powerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
グレアを抑え輝度を操る光学デザイン

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 材質【コーン】アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.2 タイプ700タイプ 消費電力(W)6.5 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.4 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)653 配光角度(°)53 ビーム角度(°)65 埋込穴(Φmm)100 アルミ(白艶消) 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする