仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
材質【コーン】アルミ(白艶消)
質量(kg)0.2
型一般型
タイプ700タイプ
消費電力(W)6.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)612
配光角度(°)55
ビーム角度(°)70
調光方式位相制御タイプ
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5〜100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W〜60W
LED交換不可