ERG5525W シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636610 ERG5525W シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636610

シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50636610 品番 ERG5525W
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Rsシリーズ
電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト
一般屋内専用

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質【コーン】白艶消 質量(kg)4.6 白艶消 タイプ6500タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)59.7 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.4 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)6296 配光角度(°)50 ビーム角度(°)59 調光の可否不可 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×4
注意
※周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする