ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
シーリングダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
59.7
注文コード
50636628
品番
ERG5527W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
この商品は
光源色・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
Rsシリーズ
電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付、下面ガード付【演色性(Ra)】85
材質
【コーン】白艶消
質量(kg)
4.9
色
白艶消
タイプ
6500タイプ
電圧(V)
(対応)100〜242
消費電力(W)
59.7
電源
内蔵タイプ
保護等級
IP20
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.2
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
6461
配光角度(°)
50
ビーム角度(°)
59
調光の可否
不可
配光タイプ
超広角配光
器具相当
FHT42W×4
注意
※周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。