ERG5532W シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636680 ERG5532W シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636680

シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50636680 品番 ERG5532W
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Rsシリーズ
電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト
一般屋内専用

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) 質量(kg)2.7 白艶消 タイプ4000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)35.9 電源内蔵タイプ 保護等級IP20 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)3547 配光角度(°)51 ビーム角度(°)60 調光の可否不可 配光タイプ超広角配光 器具相当FHT42W×3
注意
※周囲環境温度5℃〜35℃でご使用ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする