仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
カバー下面拡散カバー(樹脂反射板タイプ)付
質量(kg)0.6
色白艶消
タイプ1200タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)10.7
電源内蔵タイプ
角度(°)【グレアカットオフアングル】15
保護等級IP20
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)1081
配光角度(°)60
ビーム角度(°)85
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W