ERD6843W ハイパワーユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636804 ERD6843W ハイパワーユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明) 50636804

ハイパワーユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50636804 品番 ERD6843W
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ARCHIシリーズ
ベースダウンライトも兼ねられるワイド配光
HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。
パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応
高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。
空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消) タイプ7500タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 首振角度(°)(灯体)35 色温度(K)3000 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)76.8/76.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)5388 配光角度(°)42 ビーム角度(°)49 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ広角配光 器具相当セラメタ150W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする