ボックステレビ台 アッパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(cm)150 ナチュラル 注文コード50636898 品番BTS-SD150U-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。
毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。
取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。
天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。

ナチュラル 材質天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF) 耐荷重(kg)天板:30、可動棚板:5、引き出し:3、底板:15 幅(cm)150 質量(kg)約38.78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×352×415 対応インチサイズ(メーカー推奨TV)65
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※テレビの重量はメーカーごとに異なりますので、設置前にサイズ・重量を必ずご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50636898 BTS-SD150U-N 50636889 BTS-SD150U-WN ボックステレビ台 アッパータイプ アイリスオーヤマ ボックステレビ台 アッパータイプ アイリスオーヤマ 1台 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする