※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636933 品番EA948DJ-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160
エスコ品番EA948DJ-107 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)12.8 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)3 寸法BM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする