エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
270mm ドアストッパー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50636967
品番
EA951FA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
仕様
強力マグネット付
エスコ品番
EA951FA-11
材質
(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)
270×45×40
適合範囲(mm)
130
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。