290mm ドアストッパー(マグネット付/黒)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50636994 品番EA951FA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480

強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。

タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-12 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)290×61×35 ブラック 適合範囲(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50636994
2020-04-14
用途:
屋上のドアースットパー
テーエス商会株式会社 様 (卸売・小売業)

アルミドアーの為 マグネットを使用しました。予想以上にマグネットが強力で良かったです。ただ受側のプレートの固定方法が両面テープ止めのみしか出来ないが残念でした。
今回は屋上で風を考慮してプレートに4か所ドリルで穴開けしてビス止めしました。
最初からビス止めも想定しての制作を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする