ERD7007B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50637030 ERD7007B ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明) 50637030

ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50637030 品番 ERD7007B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93【使用不可】ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ 材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC200タイプ 消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 首振角度(°)(灯体)35 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8/83.2/87.4/87.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)1740 配光角度(°)16 ビーム角度(°)17 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消) 配光タイプ狭角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ディフュージョンレンズ、ハニカムルーバは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする