ドアストッパー(マグネット付)調整式(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637082 品番EA951FA-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式 付属品両面テープ、鉄板、ねじ エスコ品番EA951FA-16 材質亜鉛ダイカスト、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm)30×45×132 適合範囲(mm)5〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする