圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 12種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 30℃〜100℃の温度調節もできるため、圧力調理だけではなく低温調理も可能です。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
白米自動メニューで炊飯すると水量を加減してもお米が固いです。手動メニーの圧力調理で炊飯すると柔らかく炊けました。自動メニューの温度調理は仕上がりがあまりいいとは言えません。自動の圧力調理は試していない為コメント出来ません。ガスの圧力鍋よりは安全だと思います。