アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの レンジ
アイリスオーヤマの オーブンレンジ
スチームオーブンレンジ カップ式 18L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50637178
品番
MO-F1806-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スチームでヘルシー調理。2〜3人向けに最適な18L。
スチームカップを使用する事で食材の水分を残したまま余分な油を落とす事が出来ます。
色
ホワイト
消費電力(W)
900/1250
仕様
オートメニュー:11種類
質量(g)
15000
温度(℃)
オーブン:110〜200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:470×360×294、庫内:280×292×180
レンジ出力(W)
600/500/400/200