※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x26.7mm [球]ボールスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50637247
品番
EA948DJ-122
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-122
形状
全球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
26.7
表面処理
黒染め
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
7
寸法B
M10