エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
ドアストッパー(強力マグネット式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637317
品番
EA951FA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。
特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
エスコ品番
EA951FA-25
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付
寸法(mm)
275×40×25
色
シルバー