CL8DL-6.1CFUV LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ 50637354 CL8DL-6.1CFUV LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ 50637354 CL8DL-6.1CFUV LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ 50637354 CL8DL-6.1CFUV LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ 50637354 CL8DL-6.1CFUV LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ 50637354

LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50637354 品番 CL8DL-6.1CFUV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、
直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。
リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。
シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ)
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。

消費電力(W)30.7 適合範囲〜8畳用 光束(Lm)器具:4299 明るさ(Lm)器具:4299 適用畳数8畳 直径(Φmm)700 高さ(mm)127 器具・セットセット品 光源色電球色〜昼光色相当 タイマーおやすみタイマー:10分/30分 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)1 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする