EA353-5 [L]500mm 手袋・溶接作業用(牛革) エスコ 50637432

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L]500mm 手袋・溶接作業用(牛革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637432 品番EA353-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

指先がやわらかく、アルゴン溶接に最適です。

サイズL 全長(cm)約50(腕カバー部:28) 手の平幅(cm)11 材質手の部分:高級牛ソフトクレスト、腕カバー部:床革 入数(双)1 用途溶接 エスコ品番EA353-5 質量(g)300 幅(cm)腕カバー部最大:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする