アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの シーリングライト
LEDシーリングライト 5.11 音声操作 ウッドフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
39
注文コード
50637476
品番
CL12DL-5.11WFV-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
消費電力(W)
39
適合範囲
〜12畳用
直径(Φmm)
586
光束(Lm)
器具:5200
発光効率(Lm/W)
133.3
高さ(mm)
120
質量(g)
1900
色(本体)
ナチュラル
アズワン品番
64-9307-04
タイマー
おやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85