※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングスクリュー
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637536
品番
EA948DJ-18
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥380
¥
139
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-18
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
30
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
5.5
寸法B
M8