騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数範囲(Hz)10〜 8000 注文コード50637686 品番LA-1441A
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は周波数範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)

周波数範囲(Hz)10〜 8000 質量(g)360(電池含む) 出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 適合規格JISC1509-1:2017クラス2、IEC61672-1:2013Class2 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm)78×263×47 表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 定格入力電圧(V)5 測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max)) 機能マニュアルメモリー機能:全演算値:100データ組、オートメモリー機能:Leq:1000データ×200ブロック、Lpレコード:時間重み付きサウンドレベル(Lp)を指定時間間隔で保存(1000データ×200ブロック)、保存間隔(1ms、2ms、5ms、10ms)より選択、メモリー機能全演算値:100データ組×200ブロック、計測条件記憶機能:コンディションメモリー(9個)、レジューム機能:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、バックアップ機能:内蔵の2次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・満充電までの充電時間(約24時間)・バックアップ期間3ヶ月以上(ただし、23℃にて保存した場合)、外部コントロール入力:動作:スタート・ポーズのトグル動作、ハード仕様:負論理パルス入力(電圧レベル:Low:0.0〜0.5V、Hi:3.0〜5.0V)、パルス幅:100ms以上 レベルレンジ20〜90dB、30〜90dB、40〜100dB、50〜110dB、60〜120dB、70〜130dB(ノーマルレンジ)/40〜120dB(ワイドレンジ) インターフェースUSB.2.0、RS-232C 測定レベル範囲(dB)26〜135(A特性) 使用温湿度範囲使用温湿度範囲 電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗10kΩ以上 サンプリング周期31.25μs(LN以外)、100ms(LN) 周波数重み付け特性A/C/Z モードスタート:手動、タイマー(00h:00m:1min単位)、トリガー(トリガー検出後、任意の時間(0〜10s、1s単位)経過後にスタート可能(トリガーディレイ機能)) 型式承認番号TS161(計量法) 表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応)対応 自己雑音レベル(dB)A特性:20以下、C特性:25以下、Z特性:30以下 直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ) 時間重み付け特性FAST、SLOW 直線動作全範囲(dB)A特性:26〜135(JIS、IEC)、C特性:31〜135(JIS、IEC)、Z特性:36〜135(JIS、IEC) USBタイプ本体の制御およびデータ出力、USB2.0FULLSPEED(仮想COMポート接続)
注意
※本商品は計量法の基準を満たした商品になりますが検定書の添付はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする