周速リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50637887 品番 KS-400
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

周速リング(金属製)

用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体EC-900/EC-2100用 幅(mm)(広幅)15 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする