周速リング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50637896 品番 KS-500
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

周速リング(金属製)

用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体EC-900/EC-2100用 幅(mm)(狭幅)2 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする