光電式回転検出器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637914 品番LG-9200
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 仕様適合FV変換器:FV-1500 質量(g)約150 適合規格CEマーキング 検出方式光電反射方式 検出距離推奨距離20〜40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117 光源発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V)DC12±2 消費電流(mA)60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω)約1k 使用温湿度範囲(温度)-10〜+60℃、(湿度)20〜80% 適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲(温度)-20〜+80℃、(湿度)20〜80% 応答速度40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする