検出歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50637923 品番MP-001
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車
● モジュール1、歯数 60
歯車歯形 標準
歯 形 並歯
モジュール 1
圧力角 20 °
歯 数 60
基準ピッチ円直径 60
材質 SS41
表面処理 Zn-C

仕様歯車歯形:標準 材質SS41 歯数60 モジュール1 ピッチ円直径(Φmm)60 表面処理Zn-C 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※詳細仕様、使用方法はメーカー社ホームページにてご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする