※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エプロン
エスコの 耐熱・耐切創エプロン
940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637938
品番
EA353AP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
溶接用前掛け。
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質
耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
エスコ品番
EA353AP-20
種別
エプロン
寸法(mm)
940×580
質量(g)
290
タイプ
ネックハンガー