MP-9200 電磁式回転検出器 小野測器 50637939

電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)0.6Vp-p以上(M=0.75) 注文コード50637939 品番MP-9200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品はタイプ・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

仕様0.005以下 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-10〜+90 出力電圧(V)0.6Vp-p以上(M=0.75) 周波数範囲(Hz)300〜35000(検出可能) 信号ケーブル無し 歯車最適モジュール0.5〜1 インピーダンス(Ω)2k 抵抗値(Ω)850〜950 耐振動/耐衝撃耐振動:196m/s2、耐衝撃:1960m/s2(通電) インダクタンス(mH)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする