エスコ
エスコの 洗濯用品
エスコの 物干し/スタンド
725x625x765mm 物干し(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637947
品番
EA951FB-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
折りたたみ式。
仕様
タオル14枚掛(バスタオル7枚掛)
エスコ品番
EA951FB-28
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×625×765
材質(パイプ)
SUS304
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×100×765