電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)0.5Vp-p以上 注文コード50637948 品番MP-992
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

仕様0.001以下 質量(g)約3 使用温度範囲(℃)-10〜+120 出力電圧(V)0.5Vp-p以上 周波数範囲(Hz)400〜100000(検出可能) 信号ケーブル0.5m直出し(FEP電線) RoHS指令(10物質対応)対応 歯車最適モジュール1〜3 インピーダンス(Ω)250 抵抗値(Ω)160〜190 耐振動/耐衝撃耐振動:196m/s2、耐衝撃:1960m/s2(通電) インダクタンス(mH)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする